Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe R7s 9W 6400K 1150lm A ws dim dimmbar 360° AC Ø15x118mm 220-240V 31599


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D005C22
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform
LED-Röhrenlampe R7s 9W 6400K 1150lm A ws dim dimmbar 360° AC Ø15x118mm 220-240V 31599
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1150 lm
Durchmesser:
15 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6400 - 6400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
9 - 9 W
Lampenlichtausbeute:
128 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1150 - 1150 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
R7s
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Stablampe, Stableuchte, r7s led leuchtmittel stabform 118mm, led röhre, scharnberger+has. led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,86*
€ 34,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 34,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,90*
€ 37,03*
€ 3,90*
ab € 28,21*
€ 38,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,44*
€ 43,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.