Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 30W BRANTFORD 2700-4000K 1LED 3500lm elektr.Trafo direkt messing 425610208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
LED Deckenfluter BRANTFORD Messing schwenkbar mit Lesearm, Höhe 180cm
Artikel-Nr.:
     262-D002B68
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     425610208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 30W BRANTFORD 2700-4000K 1LED 3500lm elektr.Trafo direkt messing 425610208
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
300 mm mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
2700 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
30 - 30 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
30 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 191,10*
€ 236,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,35*
€ 248,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410208
ab € 96,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
422710308
ab € 213,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
423010208
ab € 130,16*
Ähnlich
TRIO Leuchten
424310208
ab € 143,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.