Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 60W HV ARGENTINA E27 direkt m.Schalter messing 411700108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Bogenlampe ARGENTINA Messing matt Fuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Artikel-Nr.:
     262-D002B47
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     411700108
EAN/GTIN:
     4017807522501
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 60W HV ARGENTINA E27 direkt m.Schalter messing 411700108
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
380 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe der Abdeckung:
Messing
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1720 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, reality standleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,53*
€ 224,49*
€ 4,95*
ab € 195,40*
€ 241,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R46031006
ab € 58,58*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40358
ab € 172,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.