Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG13,5 Ms vernick hfr schlagf 213MPOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
213 MPOT Jacob MS-GEGENMUTTERN PG 13
213 MPOT Jacob MS-GEGENMUTTERN PG 13
Artikel-Nr.:
     262-C984G47
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     213MPOT
EAN/GTIN:
     4024092001567
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Gegenmutter PG13,5 Ms vernick hfr schlagf 213MPOT
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen jacob, sechskantmutter ohne norm, kabelverschraubungen metall, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,98*
ab € 1,105*
€ 1,385*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1069*
€ 1,3969*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,28944*
€ 1,61944*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,61944*
€ 1,92713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58944*
€ 1,89143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49944*
€ 1,78433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45944*
€ 1,73673
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,28944*
€ 1,53443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 161,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.