Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG9 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 1009PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C984C88
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1009PA
EAN/GTIN:
     4024092038525
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube PG9 PA unbeh lgr hfr schlagf Polyamid (PA) 1009PA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,06384*
€ 0,09114*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0753*
€ 0,1068*
100
€ 4,98*
ab € 0,0758*
€ 0,1074*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,1411*
€ 0,2441*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09114*
€ 0,10846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08284*
€ 0,09858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08014*
€ 0,09537
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06384*
€ 0,07597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.