Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr digi 12-24VUC 2kan Wechsler 70800h REG 24 h Programm Wochenprogramm TR642TOP2RC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal TR 642 top2 RC 24V
Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal TR 642 top2 RC 24V
Artikel-Nr.:
     262-C983F23
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6424300
EAN/GTIN:
     4003468642115
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Schaltuhr digi 12-24VUC 2kan Wechsler 70800h REG 24 h Programm Wochenprogramm TR642TOP2RC24V
Weitere Informationen:
24 h Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
800
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Breite:
54 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Externe Programmierung:
ja
Ferienprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Funkgesteuert:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Jahren:
1.5
Gangreserve in Stunden:
70800
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
86 mm mm
Impulsprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.017 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0.017 min min
Mit Speicherkarte:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
60 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 24 V
Wochenprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,37*
€ 361,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 334,64*
€ 380,39*
Frei Haus
ab € 338,55*
€ 382,92*
Frei Haus
ab € 341,26*
€ 386,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 349,07*
€ 394,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,34*
€ 465,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
EM4 top2
ab € 177,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.