Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin ms glz Alu messing 88015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baldachin met/ms poliert 10mm 88015
Baldachin met/ms poliert 10mm 88015
Artikel-Nr.:
     262-C981J47
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88015
EAN/GTIN:
     4034451880153
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin
Baldachin ms glz Alu messing 88015
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Baldachin
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,41*
€ 32,53*
€ 4,98*
ab € 23,74*
€ 32,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 38,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 41,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,40*
€ 53,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.