Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigationslampe 25W 24V BAY15d ws AGL 83060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navigationslampe 26x70 mm BaY15d 24V 25W 40cd 83060
Navigationslampe 26x70 mm BaY15d 24V 25W 40cd 83060
Artikel-Nr.:
     262-C981J30
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     83060
EAN/GTIN:
     4034451830608
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Glühlampe BAY15D
Navigationslampe 25W 24V BAY15d ws AGL 83060
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Wasserfahrzeug:
ja
Gesamtlänge:
0 mm
Lampenleistung Wendel 1:
25 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
BAY15d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BAY15D, bay15d 24v 25w, bay15d 24v, bay15d 25w, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,78*
€ 5,46*
ab € 5,34*
€ 7,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,04*
€ 8,70*
€ 3,90*
ab € 6,05*
€ 8,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.