Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzlichtlampe 58W vi G13 Stab 470lm Ø26mm 1500mm Medizin 35 68824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwarzlichtlampe 58W vi G13 Stab 470lm Ø26mm 1500mm Medizin 35 68824
Artikel-Nr.:
     262-C981H85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68824
EAN/GTIN:
     4034451688247
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Schwarzlichtlampe 58W vi G13 Stab 470lm Ø26mm 1500mm Medizin 35 68824
Weitere Informationen:
Anwendung:
Medizin
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
8.1 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
35
Lichtstrom:
470 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 58w t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.