| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981H70 Herst.-Nr.: 68809 EAN/GTIN: 4034451688094 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe 60W ws 4000K 2GX13 Ring 5000lm Ø16mm 376mm 840 68809 Weitere Informationen: | | Anwendung: | allgemein | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° ° | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 4000 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 66 kWh | Lampenbezeichnung: | T5 | Lampenform: | Ring | Lampenleistung: | 60 W W | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W Im/W | Lichtfarbe: | 840 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtstrom: | 5000 lm lm | Länge: | 376 mm mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 10000 h | Rohrdurchmesser: | 16 mm mm | Sockel: | 2GX13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe 2GX13, Leuchtstofflampe Sockel 2GX13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtstofflampe Ringform, Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe 2gx13, leuchtstofflampe stabform 5000k, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,89* | € 29,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,77* | € 33,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,17* | € 37,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,19* | € 37,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,86* | € 40,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|