Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E14 1W 2700K 34lm ws 300° mattiert AC Ø45x91mm 230V 57488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981E62
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57488
EAN/GTIN:
     4034451574885
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe E14 1W 2700K 34lm ws 300° mattiert AC Ø45x91mm 230V 57488
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
34 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
34 - 34 lm
Länge:
91 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
2 - 2 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.