Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 0,9W opal E6 12V Ø15mm farblos 57047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981E08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57047
EAN/GTIN:
     4034451570474
Suchbegriffe:
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel Tropfenform
Tropfenlampe
glühlampe tropfenform opal
Tropfenlampe 0,9W opal E6 12V Ø15mm farblos 57047
Weitere Informationen:
Ausführung:
opal
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenleistung:
0.9 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
1.8 lm lm
Sockel:
E6
Weitere Suchbegriffe: glühlampe tropfenform, scharnberger tropfenlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,27*
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 4,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,04*
€ 4,78*
€ 3,90*
ab € 3,05*
€ 4,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.