Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe GU10 PAR16 6W 2700K 280lm AC LED-Reflektorlampe ws Ø49x46mm 53339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 6W 2700K 280lm AC LED-Reflektorlampe ws Ø49x46mm 53339
Artikel-Nr.:
     262-C981D79
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53339
EAN/GTIN:
     4034451533394
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektoren
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Reflektorlampe GU10 PAR16 6W 2700K 280lm AC LED-Reflektorlampe ws Ø49x46mm 53339
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
49 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6 - 6 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
280 - 280 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
46 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.