Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 13W 827 E27 ger 24V 45149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981C59
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe 13W 827 E27 ger 24V 45149
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Durchmesser:
44 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gesamtlänge:
157 mm mm
Lampenform:
gerade
Lampenleistung:
13 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Sockel:
E27
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 27,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 27,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,92*
€ 30,51*
€ 3,90*
ab € 22,12*
€ 30,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,79*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.