Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 11W 3000K 2G7 f.EVG KLL 2G7(4p) 900lm Ø37x222mm 44011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981C09
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44011
EAN/GTIN:
     4034451440111
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Kompaktleuchtstofflampe 11W 3000K 2G7 f.EVG KLL 2G7(4p) 900lm Ø37x222mm 44011
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
37 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
222 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenleistung:
11 W W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Sockel:
2G7 (4-pins)
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, sockel 2g7 11w 2700k, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 8,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.