Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 20W kl E14 230-240V UV Kerze Ø35x100mm 42908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C981B71
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42908
EAN/GTIN:
     4034451429086
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
HV-Halogenlampe 20W kl E14 230-240V UV Kerze Ø35x100mm 42908
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
35 mm mm
Farbtemperatur:
2800 K K
Gedrehtes Glas:
ja
Gesamtlänge:
100 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtstrom:
170 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Sockel:
E14
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampe Kerzenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Xenon Halogenlampe, kerzenlampen halogen 20 watt e14, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 kerze, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,85*
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,96*
€ 3,24*
€ 3,90*
ab € 1,97*
€ 3,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.