| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981B67 Herst.-Nr.: 42904 EAN/GTIN: 4034451429048 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 20W kl E14 230V Kerze UV-Schutz Ø35x100mm 42904 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 35 mm mm | Farbtemperatur: | 2800 K K | Gesamtlänge: | 100 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 20 kWh | Lampenform: | Kerze | Lampenleistung: | 20 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 210 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | E14 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampe Kerzenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Xenon Halogenlampe, kerzenlampen halogen 20 watt e14, hv-halogenlampe e14, hv-halogenlampe e14 20w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,69* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,00* | € 2,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,84* | € 3,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|