| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981B66 Herst.-Nr.: 42903 EAN/GTIN: 4034451429031 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 20W kl E27 240V Birne UV-Schutz Ø55x105mm 42903 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 55 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 105 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 20 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 20 W W | Lampenspannung: | 240 - 240 V V | Lichtstrom: | 170 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1500 h | Sockel: | E27 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Halogenlampe Birnenform, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Xenon Halogenlampe, leuchtmittel e27 20w warmweiß, xenon halogenlampe, halogenlampe e27 20w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,69* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,83* | € 3,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,84* | € 3,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|