Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 40W soft E27 230V or Ø45mm 41737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 40W soft E27 230V or Ø45mm 41737
Artikel-Nr.:
     262-C981B48
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41737
EAN/GTIN:
     4034451417373
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E14
Tropfenlampe 40W soft E27 230V or Ø45mm 41737
Weitere Informationen:
Ausführung:
soft
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
70 mm mm
Lampenleistung:
40 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
250 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E14, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe S6, Glühlampe Sockel S6, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 230v 40w, glühlampe e27 40w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.