Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe G53 AR111 14W 2800K 530lm dim 24° ws dimmbar DC Ø111x63mm 20V 33231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe G53 AR111 14W 2800K 530lm dim 24° ws dimmbar DC Ø111x63mm 20V 33231
Artikel-Nr.:
     262-C979J66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33231
EAN/GTIN:
     4034451332317
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Lampe G53 AR111 14W 2800K 530lm dim 24° ws dimmbar DC Ø111x63mm 20V 33231
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
24 - 24 °
Bauform:
AR111
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
111 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
2800 - 2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Lampenbezeichnung:
AR111
Lampenform:
flachrund
Lampenleistung:
14 - 14 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
530 - 530 lm
Lichtstärke:
3600 cd
Länge:
63 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
900000
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
20 - 20 V V
Nennstrom:
700 - 700 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G53
Spannungsart:
DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,28*
€ 123,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,06*
€ 135,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.