Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 MR16 4,5W 3000K 200lm ws dimmbar 35° AC Ø50x57mm 33132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 MR16 4,5W 3000K 200lm ws dimmbar 35° AC Ø50x57mm 33132
Artikel-Nr.:
     262-C979I91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33132
EAN/GTIN:
     4034451331327
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 MR16 4,5W 3000K 200lm ws dimmbar 35° AC Ø50x57mm 33132
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
35 - 35 °
Bauform:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.5 kWh
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Lampenlichtausbeute:
44 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
200 - 200 lm
Länge:
57 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
18 - 18 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,17*
€ 51,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,09*
€ 55,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.