Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 3,8W 3000K 290lm kl 360° ws AC Ø50x94mm 220V 30284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Globe 50 27SMD 50x94mm E27 30284 220VAC 3,8W 290lm 3kK 360o klar 30284
LED-Globe 50 27SMD 50x94mm E27 30284 220VAC 3,8W 290lm 3kK 360o klar 30284
Artikel-Nr.:
     262-C979H28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30284
EAN/GTIN:
     4034451302846
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe E27 3,8W 3000K 290lm kl 360° ws AC Ø50x94mm 220V 30284
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
3.8 - 3.8 W
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
290 - 290 lm
Länge:
94 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Nennspannung:
220 - 220 V V
Nennstrom:
13 - 13 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 20,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,44*
€ 26,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,17*
€ 28,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.