Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe BA15d 1,6W 2700K 140lm G dim ws kl dimmbar 300° UC Ø25x48mm 30129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C979G91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Leuchtmittel BA15s
LED-Kugellampe BA15d 1,6W 2700K 140lm G dim ws kl dimmbar 300° UC Ø25x48mm 30129
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
25 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1.6 - 1.6 W
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
140 - 140 lm
Länge:
48 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
10 - 18 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
BA15d
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15s, led leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15s, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,23*
€ 11,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 11,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 12,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 12,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.