| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C979G43 Herst.-Nr.: 13103 EAN/GTIN: 4034451131033 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 28W kl G9 240V Röhre Ø14x44mm einseitig gesockelt 13103 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 14 mm mm | Farbtemperatur: | 2800 K K | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 28 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 28 W W | Lampenspannung: | 240 - 240 V V | Lichtstrom: | 345 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | G9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, leuchtmittel g9 28w, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 5,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,85* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|