| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C979G25 Herst.-Nr.: 12013 EAN/GTIN: 4034451120136 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenreflektorlampe 28W GU5,3 12V 36° FMW Ø50mm Alu UV 800cd Cool Beam 12013 Weitere Informationen: | | ANSI: | FMW | Ausstrahlungswinkel: | 36 ° ° | Cool Beam: | ja | Durchmesser: | 50 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Frontscheibe: | ja | Gesamtlänge: | 45 mm mm | Lampenleistung: | 28 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstärke: | 800 cd cd | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Reflektorart: | Aluminium | Sockel: | GU5,3 | UV-Schutz: | ja | Xenon: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, halogenlampe gu5 3, leuchtmittel mit reflektor halogen, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe |
| | |
| |