| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C979G19 Herst.-Nr.: 12007 EAN/GTIN: 4034451120075 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 16W kl GY6,35 12V Xenon UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel 12007 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Axiale Wendel: | ja | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenleistung: | 16 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 260 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 1333 mA mA | Niederdrucktechnik: | ja | Sockel: | GY6,35 | UV-Schutz: | ja | Xenon: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Xenon Halogenlampe, halogen stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,18* | € 3,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,19* | € 3,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,46* | € 3,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,77* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|