Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 5x60W CORD HV cu E27 sym IP20 Ø180mm 310100562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Minimal CORD Spinnenlampe mit Baldachin in Kupfer antik und fünf E27 Fassungen
Artikel-Nr.:
     262-C977H34
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     310100562
EAN/GTIN:
     4017807356045
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte 5x60W CORD HV cu E27 sym IP20 Ø180mm 310100562
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Durchmesser:
180 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
Kupfer
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
1500 - 1500 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, led hängeleuchte, trio hängeleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 44,54*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,84*
€ 48,74*
1
€ 4,95*
ab € 38,84*
€ 52,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 62,25*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30244032
ab € 50,75*
Ähnlich
Luce Design
I-AMARCORD-S6
ab € 136,52*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310100204
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.