Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 8Eing Eing.Spg Spannung Widerstandsthermometer 6ES7531-7PF00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-C973F55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75317PF000AB0
EAN/GTIN:
     4047623406488
Suchbegriffe:
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Widerstandsthermometer
schirmanschlussklemme siemens
SPS-Analoges EA-Modul 8Eing Eing.Spg Spannung Widerstandsthermometer 6ES7531-7PF00-0AB0
Weitere Informationen:
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Breite:
35 mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Eingang, Widerstand:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Weitere Suchbegriffe: schirmanschlussklemme, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 753,92*
€ 829,91*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,65*
€ 838,50*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 787,59*
€ 865,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 771,51*
€ 871,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 892,38*
€ 985,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,49*
€ 1.172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,18*
€ 1.167,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,04*
€ 1.131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,31*
€ 1.103,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,38*
€ 1.061,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
ab € 405,48*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
ab € 134,03*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
ab € 269,03*
Zubehör
Siemens
6ES75921BM000XB0
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
6ES75921AM000XB0
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.