| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C972B27 Herst.-Nr.: 35574 EAN/GTIN: 4015162355741 |
| |
|
| | |
| Funk-Bedienteil Aufb sw 53x84x25mm 9001RC Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Funk | Breite: | 53 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 84 mm | Montageart: | Aufbau | Tiefe: | 25 mm | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, indexa alarmanlage, alarmanlage, Bedien- und Anzeigegerät für Gefahrenmeldesystem, Bedientableau, Bedienteil, FAT, FBF, Feuerwehranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld, Grundrisstableau, Lageplantableau, LCD-Bedienteil, LED-Anzeigetableau, Parallelanzeige, Parallelindikator, Touchpanel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,31* | € 56,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,37* | € 60,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,50* | € 61,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,12* | € 67,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|