Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PA 1Eing 3p 2Ausg 250V 16A Polyamid (PA) IP68 hfr RST16I3V2P1TGVGSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     262-C948H16
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.030.1253.1
EAN/GTIN:
     4049088335273
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Hutschiene Verteilerblock
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Verteilerblock PA 1Eing 3p 2Ausg 250V 16A Polyamid (PA) IP68 hfr RST16I3V2P1TGVGSW
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0.183 kWh
Breite:
36.5 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
69.5 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
0 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,78*
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,85*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,7174*
€ 13,6174*
3 Tage
60
1
€ 6,40*
ab € 10,13903*
€ 14,16903*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,94758*
€ 15,28758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28758*
€ 18,19222
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13758*
€ 18,01372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27758*
€ 16,99032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57758*
€ 16,15732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97758*
€ 15,44332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94758*
€ 13,02762
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.