Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p ws Keramik 22mm Schraub 134/1.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938D80
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126008012
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 1polig
anschlussklemme
Klemmleiste 1p ws Keramik 22mm Schraub 134/1.G
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Breite:
22 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
19 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,886*
€ 1,106*
100
€ 5,46*
ab € 0,8891*
€ 1,1091*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,0777*
€ 1,3277*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,91745*
€ 1,53745*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,41109*
€ 2,23109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23109*
€ 2,655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01109*
€ 2,3932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81109*
€ 2,1552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71109*
€ 2,0362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66109*
€ 1,9767
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41109*
€ 1,6792
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.