Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller 2W IP20 LC-RXTW-DALI-POTENTIOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerungszubehör LC-RX T #84506009202
Steuerungszubehör LC-RX T #84506009202
Artikel-Nr.:
     262-C935A24
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506009202
EAN/GTIN:
     4020863341542
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Controller 2W IP20 LC-RXTW-DALI-POTENTIOMETER
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
AC
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
81 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
81 mm
Leistungsaufnahme:
2 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,29*
€ 335,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,65*
€ 336,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,55*
€ 352,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 323,21*
€ 381,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,91*
€ 429,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.