Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Kst C-Profil 40x40mm ge SKC2991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe PVC-weich, gelb SKC 2991
Schutzkappe PVC-weich, gelb SKC 2991
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C933I61
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339103591
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Endkappe Kst C-Profil 40x40mm ge SKC2991
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
C-Profil
Länge:
40 mm mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,03*
1
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 2,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,42*
1
€ 3,90*
ab € 1,64*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.