Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 20m gr UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GY(20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m grau Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grau Box
Premium Isolierband 19mm x 20m grau Box
Artikel-Nr.:
     262-C929J82
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10609
EAN/GTIN:
     4031026548654
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Isolierband PVC 19mm 20m gr UV-best 105°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,18mm HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-GY(20)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
grau
Isolierend:
ja
Länge:
20 m m
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.18 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band grau, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,06*
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,76*
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 7,03*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.