Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 19 x 0.18 mm, PVC, grau, 20 m, 710-10609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband, 19 x 0.18 mm, PVC, grau, 20 m, 710-10609
Isolierband, 19 x 0.18 mm, PVC, grau, 20 m, 710-10609
Artikel-Nr.:
     4502-14L141
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10609
EAN/GTIN:
     4031026402277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
PVC-Isolierbänder Typ HellermannTyton HelaTape Flex 1000+. Professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen, bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten, mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung, erfüllt die IEC 60454-3-1-5/5-PVCP/105 Anforderung, Primärisolierung für Verbindungen bis 1,0 kV, flammhemmend nach UL 510; Material: Polyvinylchlorid (PVC), Durchschlagfestigkeit: 45 kV/mm, Haftung auf Stahl: 2,2 N/10 mm, Haftung auf Trägermaterial: 2,0 N/10 mm, Reißdehnung: 280 %, Reißfestigkeit: 30 N/10 mm, Betriebstemperatur: –18 bis +105 °C, Dicke: 0,18 mm. Technische Merkmale (Typ, Breite, Farbe, Rollenlänge): 710-00611, B 19 mm, grau, 20 m Rolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.18 mm
Farbe:
grau
Länge:
20 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, pvc-band, pvc-band grau, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,40*
€ 7,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,90*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 7,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,2795* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.