Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 5f Durchgabzw 4-10qmm N(A)YY RELISEALV510-PP/SI-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x4 mm², 5x10 mm², grün
Artikel-Nr.:
     262-C929E99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01661
EAN/GTIN:
     4031026539904
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Gelmuffe 5f Durchgabzw 4-10qmm N(A)YY RELISEALV510-PP/SI-GN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gel
Geeignet für:
N(A)YY
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 - 0 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 - 0 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0 - 0 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4 - 10 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, kabelmuffe 4 qmm, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 37,10*
€ 48,41*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 37,38*
€ 48,84*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 40,34*
€ 52,42*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,33*
€ 52,56*
1
€ 5,46*
ab € 43,56*
€ 56,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.