Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 5f Durchgabzw 2,5-6qmm N(A)YY RELISEALV56-PP/SI-GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Gel-Kabelgarnitur 3x2,5 mm², 5x6 mm², grün
Artikel-Nr.:
     262-C929E98
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01660
EAN/GTIN:
     4031026539898
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Gelmuffe 5f Durchgabzw 2,5-6qmm N(A)YY RELISEALV56-PP/SI-GN
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gel
Geeignet für:
N(A)YY
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 - 0 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 - 0 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0 - 0 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 - 6 mm²
Typ:
Durchgangsabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, kabelmuffe 5g2,5, Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,39*
€ 29,87*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 22,48*
€ 29,98*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,29*
€ 32,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 32,42*
€ 5,46*
ab € 27,54*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.