Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbaugerätestecker 5p 63A 63A Kst 50Vgr IP67 Schraubkl 8617060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C927H20
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     8617060
EAN/GTIN:
     4015394298885
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
CEE-Anbaugerätestecker 5p 63A 63A Kst 50Vgr IP67 Schraubkl 8617060
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Bemessungsspannung:
50 - 500 V
IEC-Stromstärke:
63 A A
Kennfarbe:
grau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler mennekes, cee wandgerätestecker, CEE-Aufbaugerätegerätestecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaugerätestecker, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Gerätestecker, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,85*
€ 331,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,66*
€ 334,34*
Frei Haus
ab € 284,58*
€ 334,71*
Frei Haus
ab € 287,80*
€ 337,97*
Frei Haus
ab € 296,29*
€ 346,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.