Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal ws Alu L1000mm APXSW100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil extra flach 100cm weiss APXSW100
Alu-Profil extra flach 100cm weiss APXSW100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J29
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APXSW100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachprofil
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Kabelkanal ws Alu L1000mm APXSW100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
19 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 7,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.