Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal alu L1000mm H12,65mm APRT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 100cm Alu eloxiert APRT100
Alu-Profil 100cm Alu eloxiert APRT100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924J20
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRT100
EAN/GTIN:
     4037293020053
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal alu L1000mm H12,65mm APRT100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Breite:
20.26 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12.65 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,75*
€ 14,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 14,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 14,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.