Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Sammelsch TN TN-C-S TN-S TT 400VAC 4p Netzform TN 3TE 1,6kV OVRZP+3N7.5-255MCB6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C903E91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb überspannungsableiter 4polig
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter Sammelsch TN TN-C-S TN-S TT 400VAC 4p Netzform TN 3TE 1,6kV OVRZP+3N7.5-255MCB6
Weitere Informationen:
Baugröße:
3 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7.5 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
-1 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
-1 A
Montageart:
Sammelschiene
Nennspannung AC:
400 V V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Polzahl:
4
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP30
Schutzpegel:
1.6 kV
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
1.6 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 4 polig, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.