Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwesenheitssensor 1W IP20 LC-BEGPD4-S-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät+Sensor LC-BEG PD4-S-DE
Steuergerät+Sensor LC-BEG PD4-S-DE
Artikel-Nr.:
     262-C894A67
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506014100
EAN/GTIN:
     4020863291564
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder
Anwesenheitssensor 1W IP20 LC-BEGPD4-S-DE
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
AC
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Durchmesser:
97 mm
Höhe:
103 mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,13*
€ 138,35*
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 138,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,52*
€ 148,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,08*
€ 159,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.