| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C886J18 Herst.-Nr.: 40071353475 EAN/GTIN: 4012539330264 |
| |
|
| | |
| Akkupack 3,6V CGLine NiCad 4000mAh 3zell Ø33mm NICD-AKKU3,6V/4AHGSDVERPACKT Weitere Informationen: | | Akkupack: | ja | Anzahl der Zellen: | 3 | Ausführung: | Nickel-Cadmium | Durchmesser: | 33 mm mm | Kapazität: | 4000 mAh mAh | Länge: | 180 mm mm | Nennspannung: | 3.6 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack 3,6v 4,0 ah ni-cd, akku-packs ceag, akku-packs 3,6v, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,73* | € 60,35* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,26* | € 64,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,28* | € 65,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 52,75* | € 67,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,38* | € 70,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|