Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 40dB 30dBRück F-Conn aktiv 5 - 65 MHz VOS953-1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C885I02
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24410163
EAN/GTIN:
     4021121516603
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 40dB 30dBRück F-Conn aktiv 5 - 65 MHz VOS953-1G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
ohne
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Verstärkung Rückkanal:
30 dB dB
Verstärkung UHF:
40 dB dB
Verstärkung VHF:
40 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, antennenverstärker kathrein, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Signalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,86*
€ 337,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 300,00*
€ 341,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 300,29*
€ 341,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,01*
€ 342,55*
Frei Haus
ab € 306,34*
€ 346,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.