Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 200m rt 65°C 2-adrig Ø7mm DEVIIFLEX10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C879G72
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F1233
EAN/GTIN:
     5703466223697
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 200m rt 65°C 2-adrig Ø7mm DEVIIFLEX10T
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Durchmesser:
7 mm mm
Farbe:
rot
Heizleistung:
10 W/m W/m
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
200 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi 230v, kaltleiter, devi kaltleiter, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 747,35*
€ 832,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 773,70*
€ 857,38*
Frei Haus
ab € 775,26*
€ 861,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 779,55*
€ 866,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 787,91*
€ 868,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,38*
€ 1.020,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,23*
€ 1.008,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,90*
€ 954,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,70*
€ 920,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805076
ab € 36,80*
Zubehör
DEVI Heizmatten
19805845
ab € 1,71*
Zubehör
Devi
19805704
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.