| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C872F55 Herst.-Nr.: U2095 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 20W EcoLite E27 ger 230V U2095 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 50 mm mm | Farbe: | blau | Gesamtlänge: | 160 mm mm | Lampenform: | gerade | Lampenleistung: | 20 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 20w, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 blau, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| |