Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C869E01 Herst.-Nr.: 2CKA001012A2201 EAN/GTIN: 4011395187159 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter rt mt Fanschalter UP IP20 1f 10AX 2000/6UJ/03 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 32 mm | Farbe: | rot | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 91 mm | Gerätehöhe: | 91 mm | Gerätetiefe: | 32 mm | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 32 mm | Mit Montageplatte: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | Dekor | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX AX | Schaltungsart: | Wechselschalter | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 22,64* | € 27,79* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,10* | € 28,96* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,67* | € 29,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,94* | € 29,92* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,96* | € 29,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|