Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP Q.1Q.3Q.7 UP 45-90° anth 1,1m IP20 Vernetzbar 85341226


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85341226 Steckdose Anthrazit
Hager 85341226 Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-C861F61
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85341226
EAN/GTIN:
     4011334382621
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmeldersensor UP Q.1Q.3Q.7 UP 45-90° anth 1,1m IP20 Vernetzbar 85341226
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
samt
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Erfassungswinkel horizontal:
45 - 90 °
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.1 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,80*
€ 104,97*
€ 5,46*
ab € 83,89*
€ 105,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,96*
€ 107,45*
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 108,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,57*
€ 110,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.