Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul 1Schnittst 3RK7137-6SA00-0BC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-C858J22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK71376SA000BC1
EAN/GTIN:
     4011209918047
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
SPS-Kommunikations-Modul 1Schnittst 3RK7137-6SA00-0BC1
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
20 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
69.2 mm
Mit Potentialtrennung:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Tiefe:
53.6 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Übertragungsrate:
167 kBit/s kBit/s
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, ET 200SP Base Unit, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Schutzschalter, as-interface module siemens, schutzschalter, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,24*
€ 502,90*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 462,45*
€ 508,33*
Frei Haus
ab € 472,03*
€ 522,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,92*
€ 538,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 600,64*
€ 657,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,41*
€ 782,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,55*
€ 780,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,50*
€ 758,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,64*
€ 714,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200DC0
€ 33,40*
Sonstiges
Siemens
6ES71936KD003AA0
€ 1,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.