Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C851I12 Herst.-Nr.: TCSCCN1FNX1SA EAN/GTIN: 3595864098401 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Aktorkabel 1m M12 Female ger fr.Ende TCSCCN1FNX1SA Weitere Informationen:  |  | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 1 m m | Polzahl: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, Modicon M340 Erweiterungsmodul, Modicon M340 Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 17,43* | € 24,27* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 17,52* | € 24,47* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 17,32* | € 24,54* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 20,15* | € 27,65* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 22,03* | € 29,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|